木製ポスターパネル ブラック

木製ポスターパネル ブラック - Asmix(アスカ)木製ポスターパネル ブラック - Asmix(アスカ)木製ポスターパネル ブラック - Asmix(アスカ)木製ポスターパネル ブラック - Asmix(アスカ)木製ポスターパネル ブラック - Asmix(アスカ)木製ポスターパネル ブラック - Asmix(アスカ)木製ポスターパネル ブラック - Asmix(アスカ)木製ポスターパネル ブラック - Asmix(アスカ)

ポスターがキリッと締まるブラックフレーム。木製フレームで軽量、透明パネルで掲示物をしっかり保護。

用途
ポスター、チラシ、フライヤーの掲示、展示。壁掛け。
付属品
吊り下げヒモ/ネジ2本/プラグ2本
材質
【透明パネルカバー】PET【裏板】発泡PS【フレーム】天然木【吊り下げヒモ】ナイロン【ネジ/留め金具】スチール【プラグ】PE
内容量
1枚
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(mm)
面板有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82786588WPP-A4BK245244×23×331204×291
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
82786597WPP-A1BK1025628×23×875588×835
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
82786606WPP-A2BK630454×23×628414×588
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
82786615WPP-A3BK380331×23×454291×414
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする