YFR-AC252(H) ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 18L 25L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 82787218

YFR-AC252(H) ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 18L 25L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 82787218
YFR-AC252(H) ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 18L 25L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 82787218
YFR-AC252(H) ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 18L 25L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 82787218
YFR-AC252(H) ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 18L 25L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 82787218
YFR-AC252(H) ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 18L 25L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 82787218
YFR-AC252(H) ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 18L 25L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 82787218
YFR-AC252(H) ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 18L 25L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 82787218
YFR-AC252(H) ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 18L 25L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 82787218
YFR-AC252(H) ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 18L 25L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 82787218
YFR-AC252(H) ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 18L 25L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善) 82787218

ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 18L 25L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 コンプレッサー式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
容量(L)25
内容量1台注文コード82787218品番YFR-AC252(H)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。使い勝手の良いAC。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。
まとめ買いや車中泊に便利な車載用、家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。温度設定で冷蔵・冷凍が選択可能。持ち運びやすいハンドル(YFR-AC18H(H)のみ)。
車載時などに固定するための固定用リング搭載(YFR-AC252(H)のみ)。ふた横のポケットに小物や電源コード類を収納可能(YFR-AC252(H)のみ)。
◇電源:(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A,DC24V/2A/(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/2.5A
◇定格消費電力:45W/60W
◇定格内容量:18L/25L
◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m
◇気候クラス:N/SN
◇冷媒名:R134a
◇冷媒充填量:22g
◇発泡材:CYCLOPENTANE
◇温度調節範囲:ー18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)
◇ディスプレイ付きシンプル操作パネル

用途
キャンプ、アウトドア、イベント、セカンド冷蔵庫、セカンド冷凍庫、車載用冷蔵庫などに。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電
質量(kg)
11.2
容量
(350ml缶の場合)39本、(500mlペットボトルの場合)25本、(2Lペットボトルの場合)6本
容量(L)
25
定格消費電力(W)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59.3×34.5×41
その他
【気候クラス】N/SN
電源
(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A,DC24V/2A/(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/2.5A
電源コード(m)
【AC】2.15【DC】2.5
保証期間
1年
冷媒
R134a
充填可能量(g)
【冷媒】22
取扱説明書:(7.66MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする