アークランドサカモト
クラフトはさみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
インディゴグレー/シルバー
インディゴグレー/シルバー
ブラック/シルバー
刃渡り(mm)
82 (2段刃)
82 (2段刃)
18 (刃厚:0.7)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82788295
品番
CK-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
紙・布・レザーなどクラフト素材の切断に
寸法(mm)
200×79×9
色
インディゴグレー/シルバー
質量(g)
75
刃渡り(mm)
82 (2段刃)
材質
ブレード:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂
対象
紙/布/レザーシート/ゴムシート/ビニールシート/紙パック