DSB-100 クラフトはさみ アークランドサカモト 82788320

DSB-100 クラフトはさみ アークランドサカモト 82788320
DSB-100 クラフトはさみ アークランドサカモト 82788320
DSB-100 クラフトはさみ アークランドサカモト 82788320
DSB-100 クラフトはさみ アークランドサカモト 82788320

クラフトはさみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ブラック/シルバー
刃渡り(mm)18 (刃厚:0.7)
内容量1個注文コード82788320品番DSB-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,638
販売価格(税別)
¥1,489
用途
ペーパークラフトに
寸法(mm)
105×52×8
色
ブラック/シルバー
質量(g)
12
刃渡り(mm)
18 (刃厚:0.7)
仕様
フッ素コーティング
材質
ブレード:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする