FCK-L-5-C FCKシリーズ ショックキラー CKD 82788395

FCKシリーズ ショックキラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM25 ストローク(mm)30 最大吸収エネルギー(J)49 注文コード82788395 品番FCK-L-5-C
参考基準価格(税別)¥12,980 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はねじの呼び・ストローク・最大吸収エネルギーなど85種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)30 材質(本体) 構造調整式 最大吸収エネルギー(J)49 全長(mm)173 ねじの呼びM25 オリフィス方式単孔オリフィス式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする