CKD
CKDの シール/バネ部品
CKDの ショックアブソーバー
FCKシリーズ ショックキラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M20
ストローク(mm)
16
最大吸収エネルギー(J)
29.4
注文コード
82788474
品番
FCK-H-3-C
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ストローク・最大吸収エネルギー
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
16
材質(本体)
鋼
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
29.4
全長(mm)
127
ねじの呼び
M20
オリフィス方式
多孔オリフィス式
CADデータダウンロード