CKD
CKDの シール/バネ部品
CKDの ショックアブソーバー
FCKシリーズ ショックキラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M16
ストローク(mm)
12
最大吸収エネルギー(J)
9.8
注文コード
82788535
品番
FCK-H-1
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,698
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ストローク・最大吸収エネルギー
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
12
材質(本体)
鋼
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
9.8
全長(mm)
102
ねじの呼び
M16
オリフィス方式
多孔オリフィス式
CADデータダウンロード