CKD
CKDの シール/バネ部品
CKDの ショックアブソーバー
FCKシリーズ ショックキラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M36
ストローク(mm)
50
最大吸収エネルギー(J)
392
注文コード
82788745
品番
FCK-M-40
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ストローク・最大吸収エネルギー
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
50
材質(本体)
鋼
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
392
全長(mm)
235
ねじの呼び
M36
オリフィス方式
多孔変則オリフィス式
CADデータダウンロード