曜日別特売
FCK-M-45-C FCKシリーズ ショックキラー CKD 82788763

FCKシリーズ ショックキラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M42
ストローク(mm)
50
最大吸収エネルギー(J)
441
注文コード
82788763
品番
FCK-M-45-C
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
ストローク(mm)
50
材質(本体)
鋼
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
441
全長(mm)
212.5
ねじの呼び
M42
オリフィス方式
多孔変則オリフィス式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする