CKD
CKDの 空圧補器
CKDの エアフィルタ
FCS1000シリーズ インライン形クリーンフィルタ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ステンレスタイプ
注文コード
82790967
品番
FCS1000-E-P94
参考基準価格(税別)
¥49,940
販売価格(税込)
¥49,445
販売価格(税別)
¥
44,950
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
-
使用圧力(MPa)
-0.095〜1.5(圧縮空気)、-0.095〜0.99(N2)
接続方式
-
種別
部品
タイプ
ステンレスタイプ
ろ過精度(μm)
0.01
使用流体
圧縮空気、N2