アズワン
アズワンの 電球
アズワンの ハロゲン電球
アズワンの ダイクロハロゲン電球
ランプ JCR12V100W10H
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82791024
品番
0986-01-0000040
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,710
販売価格(税込)
¥5,170
販売価格(税別)
¥
4,700
バスケットに入れる
仕様
●定格電圧(V):12●消費電力(W):100●反射膜径(mm):50●全長 max、(mm):42●ワーキング距離WD(mm):32●反射膜:ダイクロ膜●口金:GZ6、35●フィラメント形式:C-8●色温度(K):3100●定格寿命(hrs):1000●適合ソケット:G●ANSI:-●コード番号:119-0164201
アズワン品番
67-4835-14