FCS1000-10AH10 FCS1000シリーズ インライン形クリーンフィルタ CKD 82791055

FCS1000シリーズ インライン形クリーンフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ樹脂タイプ 注文コード82791055 品番FCS1000-10AH10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品はタイプなど52種類から選べます 他の種類を見る
ろ過度(μm)0.01 接続口径3/8×10 使用圧力(MPa)-0.095〜0.99 接続方式R×ワンタッチ タイプ樹脂タイプ ろ過精度(μm)0.01 使用流体圧縮空気、N2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82791055 FCS1000-10AH10 75216479 FCS1000-10AH10 インライン形クリーンフィルタ FCS1000シリーズ 樹脂タイプ CKD インライン形クリーンフィルタ FCS1000シリーズ 樹脂タイプ CKD 1個 25,063 税込27,569 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする