FUKUTOKU(福徳産業)
ツヌーガアームカバー 30cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
1双
1組(5双)
色
グレー
ブラック
ホワイト
グレー
特性
耐切創/クール
耐切創/クール
耐切創/クール/薄手
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
82791226
品番
#1793
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
接触冷感素材の東洋紡ツヌーガを使用。耐切創性も兼ね揃えたアームカバー。
色
グレー
特性
耐切創/クール
混率(%)
ツヌーガ100
全長(cm)
30
質量(g/双組)
53