CKD
CKDの 空圧補器
CKDの エアフィルタ
FCS1000シリーズ インライン形クリーンフィルタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
樹脂タイプ
注文コード
82791256
品番
FCS1000-E
参考基準価格(税別)
¥18,150
販売価格(税込)
¥17,972
販売価格(税別)
¥
16,338
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
-
使用圧力(MPa)
-0.095〜0.99
接続方式
-
種別
部品
タイプ
樹脂タイプ
部品名称
フィルタエレメント
ろ過精度(μm)
0.01
使用流体
圧縮空気、N2