CKD
CKDの 空圧補器
CKDの エアフィルタ
FCS500シリーズ インライン形クリーンフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82791536
品番
FCS500-8A6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,500
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過精度(μm)
0.01
接続口径
1/4×1/8
接続方式
R
タイプ
樹脂タイプ
使用圧力(MPa)
-0.095〜0.99(最高使用圧力は使用温度で変わります。使用温度と最高使用圧力の関係グラフを確認してください。)
使用流体
圧縮空気、N2
ろ過度(μm)
0.01
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
82791536
FCS500-8A6A
75216129
FCS500-8A6A
インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ
CKD
1個
¥
17,544
税込
¥
19,298
注文コードが変更になりました