FCS500-H66A FCS500シリーズ インライン形クリーンフィルタ CKD 82791633

FCS500シリーズ インライン形クリーンフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82791633 品番FCS500-H66A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,500
この商品は34種類から選べます 他の種類を見る
ろ過精度(μm)0.01 接続口径6×1/8 接続方式ワンタッチ×R タイプ樹脂タイプ 使用圧力(MPa)-0.095〜0.99(最高使用圧力は使用温度で変わります。使用温度と最高使用圧力の関係グラフを確認してください。) 使用流体圧縮空気、N2 ろ過度(μm)0.01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82791633 FCS500-H66A 75215973 FCS500-H66A インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKD 1個 15,350 税込16,885 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする