アルミアングル ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕様●サイズ:厚み2mm×タテ15mm×ヨコ25mm●長さ:2m●材質:アルミ●仕様:アルマイト仕上げ。つやあり●カラー:ホワイト 注文コード82791837 品番03081292
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

一般的に使用頻度の高いアルミ素材。軽量で加工性にも優れた製品です。
サッシや建設資材、補強や保護など幅広い用途にご利用できます。

仕様●サイズ:厚み2mm×タテ15mm×ヨコ25mm●長さ:2m●材質:アルミ●仕様:アルマイト仕上げ。つやあり●カラー:ホワイト アズワン品番67-9226-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする