パボフレックス 600×400mm PXシリーズ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●成型サイズ:93×50×高さ36mm、〜105mL、20個取●材質:プラチナシリコン●オーブン、電子レンジ、食器洗浄機、冷凍冷蔵庫使用可●※焼き菓子などで使用の際は、ご利用前に油分を塗ることを推奨いたします 注文コード82794856 品番PX054
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など67種類から選べます 他の種類を見る

1枚で立体成形が可能な3D立体シリコン型です
使用可能温度は-40℃から250℃までと耐熱性に優れ、直火やホットプレート以外のオーブン、電子レンジなどで焼成可能です
焼成後そのまま冷却が可能で冷菓から焼き菓子まで幅広く対応します

仕様●成型サイズ:93×50×高さ36mm、〜105mL、20個取●材質:プラチナシリコン●オーブン、電子レンジ、食器洗浄機、冷凍冷蔵庫使用可●※焼き菓子などで使用の際は、ご利用前に油分を塗ることを推奨いたします アズワン品番68-2002-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※焼き菓子などで使用の際は、ご利用前に油分を塗ることを推奨いたします

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする