時短で美味しく焼き上がる「こんがりプレスグリル」

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82795635 品番ANPRBACSL
参考基準価格(税別)¥20,730 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

両面焼きでお肉がパリッと短時間で美味しく焼ける、こだわりのコンタクトグリルプレート

仕様●サイズ:本体/幅360×高さ340×奥行140(mm) プレート:幅290×高さ230×奥行10(mm)●重量:約4.1kg(本体・プレート含む)●電源:AC100V 50/60Hz●定格消費電力:1000W●ヒーター温度範囲:120〜230℃●タイマー設定:5〜60分●かんたんメニュー:5種類●油トレイ:200mL●ケーブル長:150cm●安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ●素材:本体/ステンレス、プレート/アルミニウム合金●付属品:本体、プレート、油トレイ、日本語説明書 アズワン品番67-5756-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする