マトファー
マトファーの 料理道具
マトファーの フライパン・グリルパン
マトファーの オーブンウェア
マトファー シリコンシート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ:595×395mm●材質:シリコン樹脂●耐熱温度:−60〜230℃●コード番号:AK3758
注文コード
82795669
品番
774071
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
自由にカット出来ます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:595×395mm●材質:シリコン樹脂●耐熱温度:−60〜230℃●コード番号:AK3758
アズワン品番
67-6905-83