マトファー シリコンマット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:400×300mm●耐熱温度:−40〜300℃●材質:グラスファイバー●コード番号:AK3082 注文コード82795678 品番784503
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:400×300mm●耐熱温度:−40〜300℃●材質:グラスファイバー●コード番号:AK3082 アズワン品番67-6904-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする