マトファー
マトファーの 料理道具
マトファーの フライパン・グリルパン
マトファーの オーブンウェア
マトファー シリコンマット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ:585×385mm●耐熱温度:−40〜300℃●材質:グラスファイバー●コード番号:AK1279
注文コード
82795687
品番
784505
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:585×385mm●耐熱温度:−40〜300℃●材質:グラスファイバー●コード番号:AK1279
アズワン品番
67-6904-99