マトファー
マトファーの 料理道具
マトファーの フライパン・グリルパン
マトファーの オーブンウェア
マトファー シリコンマット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ:495×350mm●耐熱温度:−40〜300℃●材質:グラスファイバー●コード番号:AK3081
注文コード
82795696
品番
784502
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:495×350mm●耐熱温度:−40〜300℃●材質:グラスファイバー●コード番号:AK3081
アズワン品番
67-6904-97