マトファー シルパン メッシュ仕様

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:380×290mm●耐熱温度:260℃●コード番号:AK3761 注文コード82795757 品番784535
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

シルパンは網目のようになっているので、下火をきれいに入れることができます。
パン生地やサブレ・クッキーなどをきれいに焼き上げます。タルトなどを焼成する際重石をいれなくても、自然と空気が抜けてくれるので、短時間できれいに空焼きできます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:380×290mm●耐熱温度:260℃●コード番号:AK3761 アズワン品番67-6905-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする