曜日別特売
AW30-03DGH-7-40-D AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 82805305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)AW30-03DGH-7-40-D

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
管接続口径3/8
内容量1個注文コード82805305品番AW30-03DGH-7-40-D
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能
操作しやすいハンドル形状
視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
取付
セットナット付(パネルマウント用)
管接続口径
3/8
ろ過度(μm)
40
ボディサイズ
30
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする