3M(スリーエム)
二液混合型アクリル接着剤 メタルボンダー DP8507NS
商品レビューを投稿する
57日以内出荷
返品不可
57日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6本)
1本
¥4,298
1箱(6本)
¥149,800
1箱(12キット)
¥59,980
1箱(12本)
¥47,980
1箱(60キット)
¥179,980
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(6本)
注文コード
82805357
品番
DP8507NS GRA 490ML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
焼き付け塗装(200℃30分)に耐える高い耐熱性があります。
あらゆる金属に対して、高い接着力・耐久性を有します。
常温保管が可能です。
用途
各種金属の溶接、リベット、ボルト固定の代替として
鋼製ドアなどの補強材固定
アルミサッシ・笠木・雨どいなどの建材組立・接着
配電盤などの金属製BOXの組立・固定
適合
ガン:EPX 200-400 M/APP
容量(mL)
490
適合ノズル
EPX STAR H/O/NOZ
危険物の数量
0.45L
色
灰色
粘度
中粘度(タレなし)
可使時間(分)
7(23℃)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
商品説明動画
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった