曜日別特売
JW-1452 男女兼用スクラブ JW-1452 ナガイレーベン 82818885

商品単体画像

JW-1452 男女兼用スクラブ JW-1452 ナガイレーベン 82818885
JW-1452 男女兼用スクラブ JW-1452 ナガイレーベン 82818885
JW-1452 男女兼用スクラブ JW-1452 ナガイレーベン 82818885
JW-1452 男女兼用スクラブ JW-1452 ナガイレーベン 82818885
JW-1452 男女兼用スクラブ JW-1452 ナガイレーベン 82818885
JW-1452 男女兼用スクラブ JW-1452 ナガイレーベン 82818885
JW-1452 男女兼用スクラブ JW-1452 ナガイレーベン 82818885
JW-1452 男女兼用スクラブ JW-1452 ナガイレーベン 82818885
JW-1452 男女兼用スクラブ JW-1452 ナガイレーベン 82818885
JW-1452 男女兼用スクラブ JW-1452 ナガイレーベン 82818885
JW-1452 男女兼用スクラブ JW-1452 ナガイレーベン 82818885

男女兼用スクラブ JW-1452

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズSB
着丈(cm)70
内容量1枚注文コード82818885品番JW-1452
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

動きやすいラグランスリーブの左袖を配色にしてデザイン性を高めた男女兼用スクラブ。ストレッチ性が高く軽い素材を採用し快適な着心地を実現しています。

サイズ
SB
胸囲(cm)
100
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
40.5
仕様
前ファスナー、右腰ループ
材質
ポリエステル100%(制電糸入り)
色
Tネイビー
機能
制菌加工 制電、吸水、防汚効果、透け防効果
ポケット
左胸ポケット、右腰ダブルポケット(内側スマホ対応)、左腰ダブルポケット
袖丈
半袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする