ナガイレーベン
男女兼用スクラブ JW-1452
動きやすいラグランスリーブの左袖を配色にしてデザイン性を高めた男女兼用スクラブ。ストレッチ性が高く軽い素材を採用し快適な着心地を実現しています。
仕様
前ファスナー、右腰ループ
材質
ポリエステル100%(制電糸入り)
色
Tネイビー
機能
制菌加工 制電、吸水、防汚効果、透け防効果
ポケット
左胸ポケット、右腰ダブルポケット(内側スマホ対応)、左腰ダブルポケット
袖丈
半袖
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
BL
L
LL
M
MB
S
SB
SS
胸囲(cm)
選択してください
92
96
100
103
107
110
118
126
着丈(cm)
68
70
72
74
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82817747
JW-1452
SS
92
68
38
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
82818176
JW-1452
LL
118
74
49
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
82818210
JW-1452
M
103
70
43
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
82818885
JW-1452
SB
100
70
40.5
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
82819025
JW-1452
MB
107
70
44
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
82819540
JW-1452
BL
126
74
50
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
82819610
JW-1452
L
110
72
46
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
82820066
JW-1452
S
96
68
39.5
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください