商品単体画像
ナガイレーベン
男女兼用スクラブ JW-1452
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
MB
BL
L
LL
M
MB
S
SB
SS
着丈(cm)
70
68
70
72
74
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82819025
品番
JW-1452
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
動きやすいラグランスリーブの左袖を配色にしてデザイン性を高めた男女兼用スクラブ。ストレッチ性が高く軽い素材を採用し快適な着心地を実現しています。
サイズ
MB
胸囲(cm)
107
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
44
仕様
前ファスナー、右腰ループ
材質
ポリエステル100%(制電糸入り)
色
Tネイビー
機能
制菌加工 制電、吸水、防汚効果、透け防効果
ポケット
左胸ポケット、右腰ダブルポケット(内側スマホ対応)、左腰ダブルポケット
袖丈
半袖