曜日別特売
STIK-A200 ランドリースタンド 積水樹脂商事 82825490

 

STIK-A200 ランドリースタンド 積水樹脂商事 82825490
STIK-A200 ランドリースタンド 積水樹脂商事 82825490
STIK-A200 ランドリースタンド 積水樹脂商事 82825490
STIK-A200 ランドリースタンド 積水樹脂商事 82825490
STIK-A200 ランドリースタンド 積水樹脂商事 82825490
STIK-A200 ランドリースタンド 積水樹脂商事 82825490

ランドリースタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82825490
品番
STIK-A200
販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

シンプル・スリム・コンパクト、ふとんもほせるランドリースタンドです。
ふとんやシーツを横からほせる設計、空間ができるので通気性も良好です。
ほし部は伸縮式伸ばせば角ハンガーなどが掛けられます。
収納はセンターバーを持ち上げるワンタッチ操作、スッキリと収納できます。

用途
ランドリースタンド 物干し
材質
主材/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂・スチール(メッキ)
質量(kg)
1.8
耐荷重(kg)
8
収納時寸法(cm)
65×7×117
使用時寸法(cm)
65~108×58×114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする