SW専用物干し

SW専用物干し - アトムリビンテックSW専用物干し - アトムリビンテックSW専用物干し - アトムリビンテックSW専用物干し - アトムリビンテック

本製品はSWのレール(SW-900、SW-910、SW-920、SW-700、SW-710)に取付けられる物干し金具です(レールは別売)。
吊下げ荷重:1本使用の場合:8kg以下 2本使用の場合:16kg以下(物干し竿重量含む)
本製品を不使用時に収納するための壁用フックや、用途を広げるS字フックも付属しています。

付属品
壁用フック取付ねじ:+なべタッピン4×16 2本
色
ホワイト
主材質
本体:アルミ押出し材、ABS、POM、亜鉛合金、ステンレス鋼、TPE 壁用フック、リング用フック:ABS
内容量
1本
注意
※物干し竿は商品に含まれません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82807509SW-HW 306591
¥11,000
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする