BWB02 鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入り マルエヌ 82826546 BWB02 鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入り マルエヌ 82826546 BWB02 鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入り マルエヌ 82826546 BWB02 鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入り マルエヌ 82826546 BWB02 鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入り マルエヌ 82826546 BWB02 鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入り マルエヌ 82826546

鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入り

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 82826546 品番 BWB02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用。使い勝手の良い、1.8kgタイプ。
シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。

タイプ5/10g刻み 質量(kg)1.8 ブラック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82826546
2024-01-19
用途:
タイヤ装着後のバランス取り
竹中工務店 様 (建設業・工事業)

黒たタイプを探しており、装着後見栄えは大満足しております。

対象商品:
82826546
2023-05-03
用途:
自動車整備で
car TEC'hara 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ブラックやグレーのホイールで使ってます。シルバーだと目立つので、助かります。

対象商品:
82826546
2022-04-15
用途:
タイヤ交換の時
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミホイールのタイヤ交換際に使いました。
粘着力はありました。耐久性は今後見ていきたいと思います

対象商品:
82826564
2021-01-12
用途:
ホイールバランス時
医療・福祉・介護関連業

問題なく使いやすいです。質感もいいですし、変にテカテカしていなくていいです。剥離紙は手袋していても剥がしやすいです。

対象商品:
82826564
2020-11-19
用途:
まだ使ってないけどホイールバランス取り

厚み3ミリでテープ入れても3.5ミリ。安価にたっぷり量でお買い得。

対象商品:
82826564
2020-03-06
用途:
タイヤのバランス調整

もう少し粘着力が有れば・・・。雨の日の接着が弱いような

対象商品:
82826546
2020-01-09
用途:
タイヤ交換ホイールバランス調整

色がブラックなので、ウェイトが目立たなく見栄えが良い。

対象商品:
82826546
2019-07-30
用途:
タイヤ交換
製造業

黒系のホイールにシルバーのウエイトは、目立ってしまいます。大径の場合にはなおさらです。この商品は、そのようなこともなく、さりげなくカッコいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする