三友
ツートンCキーリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ベージュ&カーキ
注文コード
82886110
品番
UUU-0113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。
色違いのコードを2本使い、可愛く仕上げました。
用途
普段はアクセサリーとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。
色
ベージュ&カーキ
材質
紐/ナイロン、金具/合金
長さ(mm)
約140
幅(mm)
約30
コード径(Φmm)
約3
注意
※ロープとして使用される際は使用前に点検を行い、安全を考慮して用途に合った使い方をし、損傷がある場合は使用しないでください。
※化学繊維を使用していますので、火の気のそばでの使用はしないで下さい。
※太さ、長さは誤差があります。予めご了承ください。