UUU-0114 ツートンCキーリング 三友 82886119

UUU-0114 ツートンCキーリング 三友 82886119
UUU-0114 ツートンCキーリング 三友 82886119
UUU-0114 ツートンCキーリング 三友 82886119
UUU-0114 ツートンCキーリング 三友 82886119
UUU-0114 ツートンCキーリング 三友 82886119
UUU-0114 ツートンCキーリング 三友 82886119
UUU-0114 ツートンCキーリング 三友 82886119

ツートンCキーリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラウン&ベージュ
注文コード
82886119
品番
UUU-0114
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。
色違いのコードを2本使い、可愛く仕上げました。

用途
普段はアクセサリーとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。
色
ブラウン&ベージュ
材質
紐/ナイロン、金具/合金
長さ(mm)
約140
幅(mm)
約30
コード径(Φmm)
約3
注意
※ロープとして使用される際は使用前に点検を行い、安全を考慮して用途に合った使い方をし、損傷がある場合は使用しないでください。
※化学繊維を使用していますので、火の気のそばでの使用はしないで下さい。
※太さ、長さは誤差があります。予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする