D2EW サイドスロット 1b はんだづけ端子 安全規格認証品

商品レビューを投稿する
98日以内出荷返品不可98日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82886749
品番
D2EW-A02HS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
¥259

業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ
左右非対称のポスト形状により誤組立を防止
スライド接点構造により静音性を実現
省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)* 2024年8月メーカー調べ
業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ
左右非対称のポスト形状により誤組立を防止
スライド接点構造により静音性を実現
省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)
* 2024年8月メーカー調べ

質量(g)
【端子タイプのピン押ボタン形の場合】0.5
保護構造
【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)
耐電圧
【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用環境
【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH 以下)(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
【初期値_リード線タイプ】~500、【初期値_端子タイプ】~500
取付け方法
サイドスロット
安全規格
認証品
機械的耐久性
【垂直】30万回以上(30回/min)
最小適合負荷
DC5V 50μA
許容操作速度
(ピン押ボタン形)30~500mm/s
接点材質
金メッキ
接触仕様
1b
使用湿度範囲(%RH)
~95 (+5~+35℃にて)
許容操作頻度(回/min)
【電気的】30、【機械的】30
振動(誤動作)
周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm
端子仕様
はんだづけ端子

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする