- 質量(g)
- 【端子タイプのピン押ボタン形の場合】0.5
- 保護構造
- 【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)
- 耐電圧
- 【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC500V絶縁抵抗計にて)
- 使用環境
- 【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH 以下)(ただし、氷結、結露しないこと)
- 接触抵抗(mΩ)
- 【初期値_リード線タイプ】~500、【初期値_端子タイプ】~500
- 取付け方法
- ポスト
- 安全規格
- 認証品
- 機械的耐久性
- 【垂直】30万回以上(30回/min)
- 最小適合負荷
- DC5V 50μA
- 許容操作速度
- (ピン押ボタン形)30~500mm/s
- 接点材質
- 金メッキ
- 接触仕様
- 1a
- 使用湿度範囲(%RH)
- ~95 (+5~+35℃にて)
- 許容操作頻度(回/min)
- 【電気的】30、【機械的】30
- 振動(誤動作)
- 周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm
- 端子仕様
- リード線付(下出し形)