曜日別特売
GA-JM148 ブレードホース用継手 水・空気・油・薬品用 圧送 工場 配管 設備 機械 GAONA(ガオナ) 82929230

GA-JM148 ブレードホース用継手 水・空気・油・薬品用 圧送 工場 配管 設備 機械 GAONA(ガオナ) 82929230
GA-JM148 ブレードホース用継手 水・空気・油・薬品用 圧送 工場 配管 設備 機械 GAONA(ガオナ) 82929230
GA-JM148 ブレードホース用継手 水・空気・油・薬品用 圧送 工場 配管 設備 機械 GAONA(ガオナ) 82929230
GA-JM148 ブレードホース用継手 水・空気・油・薬品用 圧送 工場 配管 設備 機械 GAONA(ガオナ) 82929230
GA-JM148 ブレードホース用継手 水・空気・油・薬品用 圧送 工場 配管 設備 機械 GAONA(ガオナ) 82929230
GA-JM148 ブレードホース用継手 水・空気・油・薬品用 圧送 工場 配管 設備 機械 GAONA(ガオナ) 82929230
GA-JM148 ブレードホース用継手 水・空気・油・薬品用 圧送 工場 配管 設備 機械 GAONA(ガオナ) 82929230
GA-JM148 ブレードホース用継手 水・空気・油・薬品用 圧送 工場 配管 設備 機械 GAONA(ガオナ) 82929230
GA-JM148 ブレードホース用継手 水・空気・油・薬品用 圧送 工場 配管 設備 機械 GAONA(ガオナ) 82929230

ブレードホース用継手 水・空気・油・薬品用 圧送 工場 配管 設備 機械

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
適合ホース内径(Φmm)19
内容量1個注文コード82929230品番GA-JM148
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

◆耐圧ホースの専用継手です。_x000D_
◆パッキン付きスリーブで締付ける特殊構造で、ホースの抜けや流体の漏れを防止します。_x000D_
◆バンドの位置合わせや増締めなどの面倒な作業が不要で、誰でも均一にホースを取付けできます。_x000D_
◆振動によるホースの抜けや流体の漏れを防止できるので、災害時のリスク対策に最適です。_x000D_
◆ホース口がホースと同径なので、従来の継手に比べて挿入性が良く、簡単に取付けできます。_x000D_
◆タケノコ継手に比べ内径が大きく圧力損失が小さいので、消費電力の低減に効果的です。_x000D_
◆トヨコネクタ:TC3-B(9-R3/8、12-R1/2、15-R1/2、19-R3/4、25-R1)

用途
工場設備配管用ホースの専用継手です。
適合ホース内径(Φmm)
19
取付ネジ径
R3/4
材質
黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする