曜日別特売
AVGT060308PBER-MJ AH8015 チップ AVGT-MJ タンガロイ 82934900

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AVGT060308PBER-MJ AH8015 チップ AVGT-MJ タンガロイ 82934900
AVGT060308PBER-MJ AH8015 チップ AVGT-MJ タンガロイ 82934900

チップ AVGT-MJAVGT060308PBER-MJ AH8015

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.8
内容量1箱(10個)注文コード82934900品番AVGT060308PBER-MJ AH8015
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
寸法S(mm)
2.6
寸法RE(mm)
0.8
寸法BS(mm)
0.9
寸法W1(mm)
5
寸法LE(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法APMX(mm)
6
寸法INSL(mm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする