※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ AVGT-MJ
AVGT060302PBER-MJ AH8015
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法RE(mm)
0.2
0
0.2
0.4
0.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82935015
品番
AVGT060302PBER-MJ AH8015
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法S(mm)
2.7
寸法RE(mm)
0.2
寸法BS(mm)
1.5
寸法W1(mm)
5
寸法LE(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法APMX(mm)
6
寸法INSL(mm)
8