曜日別特売
AVGT060300PBER-MJ AH8015 チップ AVGT-MJ タンガロイ 82935049

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AVGT060300PBER-MJ AH8015 チップ AVGT-MJ タンガロイ 82935049
AVGT060300PBER-MJ AH8015 チップ AVGT-MJ タンガロイ 82935049

チップ AVGT-MJAVGT060300PBER-MJ AH8015

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法RE(mm)0
内容量1箱(10個)注文コード82935049品番AVGT060300PBER-MJ AH8015
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
寸法S(mm)
2.7
寸法RE(mm)
0
寸法BS(mm)
1.6
寸法W1(mm)
5
寸法LE(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法APMX(mm)
6
寸法INSL(mm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする