GWJL6-M5-P70 GWJシリーズ ニュージョイントミニタイプ CKD 82936542

GWJシリーズ ニュージョイントミニタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状エルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 適用管外径(Φmm)6 注文コード82936542 品番GWJL6-M5-P70
参考基準価格(税別)¥7,440 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は形状・適合チューブ外径・適用管外径など24種類から選べます 他の種類を見る
適用管外径(Φmm)6 ねじの種類M 接続口径M5 形状エルボ 材質(本体)ニトリルゴム 仕様クリーン仕様(発塵防止) 適合チューブ外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)1 接続方式M×チューブ外径 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする