CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
GWJシリーズ ニュージョイントミニタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
適用管外径(Φmm)
6
注文コード
82936612
品番
GWJL6-6-P80
参考基準価格(税別)
¥8,380
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・適用管外径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
適用管外径(Φmm)
6
ねじの種類
R
接続口径
R1/8
形状
エルボ
材質(本体)
ニトリルゴム
仕様
クリーン仕様(禁油処理)
適合チューブ外径(Φmm)
6
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
R×チューブ外径
使用流体
圧縮空気