CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの 配管用ワンタッチ管継手
GWJシリーズ ニュージョイントミニタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
ストレート
適合チューブ外径(Φmm)
4
適用管外径(Φmm)
4
注文コード
82936664
品番
GWJS4-M5-P80
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・適用管外径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
適用管外径(Φmm)
4
ねじの種類
M
接続口径
M5
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
仕様
クリーン仕様(禁油処理)
適合チューブ外径(Φmm)
4
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
M×チューブ外径
使用流体
圧縮空気