西邦工業
外壁用アルミ製換気口 ベントキャップ 縦ガラリ 防火ダンパー付 低圧損(薄型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A
97
97
122
147
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82954080
品番
STD100GC
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法D
63
寸法A
97
寸法B
138
寸法C
116
仕様
フェイス着脱式
材質
フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t
仕上
アルマイト処理、Anodized
温度ヒューズ
標準72℃
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。