ZATTA
多目的粘着フック 10個セット
ZM-270
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
クリア
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
82957196
品番
ZM-270
参考基準価格(税別)
¥498
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
工具不要で簡単に取り付けできる粘着フックです。
粘着シート式なので、キッチン・洗面所・玄関・クローゼット周りなど幅広い場所で使用できます。
水回りでも使いやすく、キッチンツールや掃除用品の収納に便利です。
用途
キッチンツール、衣類、掃除用品、工具用フックとして
色
ブラック
色(フック)
ブラック
寸法(mm)
プレート:66×66×5、フック:22×55×25