曜日別特売
ZM-269 多目的粘着フック 10個セット ZATTA 82957248

ZM-269 多目的粘着フック 10個セット ZATTA 82957248
ZM-269 多目的粘着フック 10個セット ZATTA 82957248
ZM-269 多目的粘着フック 10個セット ZATTA 82957248
ZM-269 多目的粘着フック 10個セット ZATTA 82957248
ZM-269 多目的粘着フック 10個セット ZATTA 82957248

多目的粘着フック 10個セットZM-269

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色クリア
内容量1セット(10個)注文コード82957248品番ZM-269
参考基準価格(税別)¥498販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489

工具不要で簡単に取り付けできる粘着フックです。
粘着シート式なので、キッチン・洗面所・玄関・クローゼット周りなど幅広い場所で使用できます。
水回りでも使いやすく、キッチンツールや掃除用品の収納に便利です。

用途
キッチンツール、衣類、掃除用品、工具用フックとして
色
クリア
色(フック)
シルバー
寸法(mm)
プレート:66×66×5、フック:22×55×25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする