曜日別特売
BW-0261F【ワケあり】 スポーツサングラス UVカット 耐衝撃 広い視界 一眼偏光サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 82959567

BW-0261F【ワケあり】 スポーツサングラス UVカット 耐衝撃 広い視界 一眼偏光サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 82959567
BW-0261F【ワケあり】 スポーツサングラス UVカット 耐衝撃 広い視界 一眼偏光サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 82959567
BW-0261F【ワケあり】 スポーツサングラス UVカット 耐衝撃 広い視界 一眼偏光サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 82959567
BW-0261F【ワケあり】 スポーツサングラス UVカット 耐衝撃 広い視界 一眼偏光サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 82959567
BW-0261F【ワケあり】 スポーツサングラス UVカット 耐衝撃 広い視界 一眼偏光サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 82959567
BW-0261F【ワケあり】 スポーツサングラス UVカット 耐衝撃 広い視界 一眼偏光サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 82959567
BW-0261F【ワケあり】 スポーツサングラス UVカット 耐衝撃 広い視界 一眼偏光サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 82959567

スポーツサングラス UVカット 耐衝撃 広い視界 一眼偏光サングラス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
色
グレー
注文コード
82959567
品番
BW-0261F【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,980¥12,980

顔に沿うワイドなレンズが眩しい光や砂埃の侵入を防ぐ!スポーツシーンに最適なモデル。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製の一眼偏光レンズ。
通気性を向上するベンチレーション。フィット感が調整できる金属芯を内蔵したラバー製のノーズパッドとテンプルエンド。

用途
スポーツサングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ スポーツ
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
グレー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
LENS CURVE:6カーブ
材質
レンズ:ポリカーボネイト偏光、本体:ナイロン
サイズ
Medium
機能
UVカット
可視光線透過率(%)
15
度数
なし
紫外線カット
99%以上
偏光率(%)
99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする