曜日別特売
SBC-001B【ワケあり】 New-Era製 サブバッテリーチャージャー SBC-001B New-Era(ニューエラー) 82959646

New-Era製 サブバッテリーチャージャー SBC-001B

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1式
注文コード
82959646
品番
SBC-001B【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)アウトレット
¥29,98024,980

SBC-001Aからマイナーチェンジ!今までの使いやすさはそのまま!
出力電流MAX30A!
主バッテリーを保護しつつ、補助バッテリーを充電!バッテリーを追加する際の必須システム
発電機から2つのバッテリーを充電する際のシステムとして効果あり
メインバッテリー優先の低電圧時保護回路
発熱等の異常をLEDの点滅周期で表示するオペレート機能
12V/24V兼用タイプ(自動切替機能)
ACCスイッチと連動させる事も可能
軽量・コンパクト設計で配線が非常に簡単
付外部リモート接続用コネクタ標準搭載

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
型式
SBC-001B
質量(kg)
0.5
電圧(V)
対応システム:12/24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
120×145×55
方式
電流制限:PWM方式
接続端子
負荷接続端子:なし
ケーブルサイズ(SQ)
8SQ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする