ガステック
延長採取棒NO.350BP-2
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
82960267
品番
350BP-2【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥59,980
¥
48,980
バスケットに入れる
上部からの遠隔測定では延長採取管による測定が可能ですが、垂直方向や水平方向など、ホースが使用できない場所での遠隔測定に最適です。
用途
手の届かない高所や狭く立入りができない水平場所などでの遠隔サンプリング用に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
250-9540
材質
グラスファイバー
寸法(mm)
624×40×40
全長(mm)
684
高さ(mm)
624
径(mm)
40