寅壱
デニムツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
92
92
96
100
104
122
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82985230
品番
8890-501
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ストーンウォッシュによるビンテージ加工仕様。ステッチワークの効いたベーシックなデニムツナギ。表面にボタン・ファスナーなど金属付属が露出しない仕様。
サイズ
S
胸囲(cm)
108
ウエスト(cm)
92
肩幅(cm)
41.5
袖丈(cm)
59
色
4/コン
股下(cm)
77
着丈(cm)
48
素材
綿83%・ポリエステル16%・ポリウレタン1%
注意
※洗濯時色落ちしますので他のものと分けて洗って下さい。蛍光増白剤配合の洗剤は使用しないで下さい。洗濯が終わったらすぐに洗濯機から取り出し、干す際は形を整えて吊陰干しして下さい。乾燥機のご使用はお避け下さい。この製品の特性上、着用中の摩擦や汗などにより色落ちすることがありますのでご注意下さい。白や淡い色の衣服、ソファー、ベルト、カバンなどに色移りすることがありますのでご注意ください。ご購入されたら一度洗濯してから着用することをおすすめいたします。漂白剤及び漂白剤入りの洗剤の使用はさけて下さい。